NEWCO 02-13F-CB2 ゲートバルブ 2 インチ炭素鋼
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
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
CLASS | クラス300 |
コンプライアンス | API598シェルおよびリークテスト |
接続タイプ | 300#フランジ付き |
ハンドル材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 8.5 " |
最大流体温度 | 800度F |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 17-13 / 64」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 410ステンレススチール |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | ウェッジ素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
03-13F-CB2 | 11 3 / 32 " | 3" | 20 " | 410ステンレススチール | ¥199,480 | |
04-13F-CB2 | 12 " | 4" | 24 " | 410ステンレススチール | ¥251,187 | |
06-13F-CB2 | 15 29 / 32 " | 6" | 33 " | 炭素鋼 | ¥417,583 | |
08-13F-CB2 | 16.5 " | 8" | 41-3 / 32」 | 炭素鋼 | ¥603,019 | |
10-13F-CB2 | 18 " | 10 " | 49-19 / 64」 | 炭素鋼 | ¥866,441 | |
12-13F-CB2 | 19.75 " | 12 " | 57 " | 炭素鋼 | ¥1,152,801 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。