MAIN FILTERINC。MF0306613油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、20ミクロン、Vitonシール、7.12インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.032 " |
容量 | 8.28 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
フィルター評価 | 20 |
フィルターサイズ | 319平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.12 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.898 " |
トップOD | 3.032 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060022 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | 105平方インチ | ¥27,713 | 見積依頼
| |
MF0060108 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | 171平方インチ | ¥37,631 | 見積依頼
| |
MF0060161 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | 257平方インチ | ¥49,216 | 見積依頼
| |
MF0060236 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | - | - | - | - | ¥17,497 | 見積依頼
| |
MF0060296 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 8.28 | 3045 | 3045 PSI | 319平方インチ | ¥51,476 | 見積依頼
| |
MF0060383 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | ¥19,818 | 見積依頼
| |
MF0060436 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | - | - | - | - | ¥93,462 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。