MAIN FILTERINC。MF0183465交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、ブナシール、7.59インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 4.331 " |
ボトムOD | 6.299 " |
クラッキング圧力 | 232 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 100 |
フィルターサイズ | 771平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 7.59 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 100 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 4.331 " |
トップOD | 6.299 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。