AKRO-MILS 30084 シェルフマックス シェルフビン
Akro-Mils 30084 シリーズ シェルフマックス ビンは、小さな部品やコンポーネントを整理するために棚上で使用されます。 これらは、倉庫、配送センター、自動車工場、修理工場、製造および組立ラインで理想的に使用されます。
30084 シェルフマックス シェルフビン
Akro-Mils 30084 シリーズ シェルフマックス ビンは、小さな部品やコンポーネントを整理するために棚上で使用されます。 これらは、倉庫、配送センター、自動車工場、修理工場、製造および組立ラインで理想的に使用されます。
特徴
- 構造剛性を高めるプラスチック構造が特徴で、最大 35 ポンドの荷重に耐えることができます。
- これらの棚ビンには、簡単にアクセスできる広いホッパー前面開口部と、保管されているアイテムを簡単に識別できる成形ラベル領域が付いています。
- 同じエリアに保管されているさまざまなアイテムを識別するための色分けされた保管システムを作成するために、赤、青、透明/クリアの色が用意されています。
- これらの高さ6インチの棚ビンは、空のときに一緒に入れ子になるか、いっぱいになるとスチールとワイヤーの棚に安定した収納ユニットを形成します。
- 一体構造なので防水性があり、油やグリースの影響を受けません。
- これらのシェルフビンは、長さ12、18、24インチのピックラック/棚/垂直保管および取り出しユニットと一緒に使用できます。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 29301 カードストックホルダー: 棚の棚の仕切りを作るために使用され、透明なスタイルで提供されます。
よくある質問
Akro-Mils 30084 シリーズのシェルフビンを洗浄するにはどうすればよいですか?
これらのゴミ箱は中性洗剤と温水で掃除できます。 強力な化学薬品や研磨剤の入ったクリーナーは容器を損傷する可能性があるため避けてください。
Akro-Mils の棚箱はなぜ色分けされているのですか?
これらの棚箱は、簡単に識別できるように複数の色で利用できるため、特定のアイテムが保管される可能性のある場所を即座に視覚的に確認できます。 また、食品加工施設での相互汚染を防ぎ、メンテナンス施設での配管と電気供給を区別するのに役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒スケール
- 蒸気タイトフィクスチャ
- PAアンプ
- フロート付きフロートバルブ
- Cフックパイプリフター
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ディスポーザー
- 農業試験
- ロータリーポンプ
- ALDEN ダブルエンドおよびパワーエクストラクタビットドリル/エクストラクタセット
- SQUARE D QBPシリーズ サーキットブレーカ
- B & P MANUFACTURING スチールカーブドックボード
- NOTRAX サニトップレッドマット
- EDWARDS SIGNALING プルコード緊急ステーション
- HOFFMAN Opal シリーズ パッド マウント キャビネット
- APPLETON ELECTRIC 一体型ガスケットでカバー
- BISHOP-WISECARVER ウォッシュダウンガイドホイール
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDNS一減速減速機
- GROVE GEAR NH シリーズ、813 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム減速機