MAIN FILTERINC。MF0150921交換スピンオンフィルター、セルロース、20ミクロン、ブナシール、高さ6.13インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 PSI |
容量 | 30.34 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 20 |
フィルターサイズ | 410平方インチ |
Flow | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.13 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムOD | 破裂圧力 | 注ぐ速さ | 高さ | ミクロン | スレッド | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007111 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | ¥10,045 | 見積依頼
| |
MF0008426 | 161平方インチ | 3.78 " | 304.6 PSI | 26 gpm | 5.748 " | 125 | 14BSP | 3.78 " | ¥9,356 | 見積依頼
| |
MF0008427 | 161平方インチ | 3.78 " | 304.6 | 26 gpm | 5.748 " | 60 | 14BSP | 3.78 " | ¥10,045 | 見積依頼
| |
MF0008432 | - | 5.079 " | - | - | 8.949 " | 125 | - | 5.079 " | ¥17,151 | 見積依頼
| |
MF0023528 | - | 5" | - | - | 6.969 | - | - | 5" | ¥14,882 | 見積依頼
| |
MF0029306 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | ¥10,045 | 見積依頼
| |
MF0037888 | 295平方インチ | 3.78 " | 304.6 | 26 gpm | 5.748 " | 5 | 14BSP | 3.78 " | ¥10,703 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。