MAIN FILTERINC。MF0128281交換油圧フィルター、ガラス、定格25ミクロン、ブナシール、高さ6.49インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.343 " |
ボトムOD | 4.646 " |
容量 | 76.19 |
崩壊圧力 | 116 |
クラッキング圧力 | 116 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 848平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.49 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.343 " |
トップOD | 4.646 " |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フィルター評価 | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | Flow | 流れ方向 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | スピンオン油圧フィルター | - | - | 3.75 " | - | 外で | 外で | 22 gpm | ¥3,214 | 見積依頼
| |
MF0004615 | スピンオン油圧フィルター | 10 | - | 3.75 " | - | 外で | - | 26 gpm | ¥8,920 | 見積依頼
| |
MF0007089 | スピンオン油圧フィルター | 10 | - | 3.75 " | - | 外で | - | 26 gpm | ¥8,920 | 見積依頼
| |
MF0007107 | スピンオン油圧フィルター | 10 | - | 3.78 " | 472平方インチ | 外で | - | 22 gpm | ¥8,357 | 見積依頼
| |
MF0007108 | スピンオン油圧フィルター | - | - | 3.78 " | 472平方インチ | 外で | 外で | 22 gpm | ¥8,357 | 見積依頼
| |
MF0007109 | スピンオン油圧フィルター | 25 | - | 5.079 " | 743平方インチ | 外で | - | 79 gpm | ¥9,257 | 見積依頼
| |
MF0007110 | スピンオン油圧フィルター | - | - | 5.079 " | 985平方インチ | 外で | 外で | 79 gpm | ¥13,822 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。