MAIN FILTERINC。MF0126425交換油圧フィルター、ガラス、定格25ミクロン、Vitonシール、高さ38.58インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.284 " |
ボトムOD | 5.984 " |
容量 | 589.12 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 6560平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 38.58 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 3.284 " |
トップOD | 5.984 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006091 | - | 2.067 " | 3.937 " | - | 9.84 " | 2.067 " | 3.937 " | - | ¥21,552 | 見積依頼
| |
MF0006250 | 外で | 0.874 " | 1.752 " | - | 6.71 | - | 1.752 " | 14.13 | ¥8,920 | 見積依頼
| |
MF0006253 | 外で | 0.874 " | 2.028 " | 外で | 6.71 " | - | 2.028 " | 14.13 | ¥8,725 | 見積依頼
| |
MF0006258 | 外で | 1.347 " | 2.362 " | 外で | 5.66 " | - | 2.362 " | 12.81 | ¥8,611 | 見積依頼
| |
MF0006261 | 外で | 1.347 " | 2.362 " | 外で | 7.99 " | - | 2.362 " | 19.38 | ¥9,334 | 見積依頼
| |
MF0006264 | 外で | 1.898 " | 3.032 " | - | 7.63 " | - | 3.032 " | 32.85 | ¥12,876 | 見積依頼
| |
MF0006265 | 外で | 1.898 " | 3.721 " | 外で | 7.63 " | - | 3.721 " | 58.28 | ¥13,785 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。