MAIN FILTERINC。MF0116399交換油圧フィルター、ガラス、定格10ミクロン、ブナシール、高さ8.07インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.504 " |
ボトムOD | 5.906 " |
容量 | 114.75 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 1172平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.07 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 3.504 " |
トップOD | 5.906 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005977 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | 284平方インチ | ¥6,991 | 見積依頼
| |
MF0006573 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | - | 435 PSI | 1172平方インチ | ¥17,037 | 見積依頼
| |
MF0037919 | 5.532 " | 5.532 " | 7.933 " | 7.933 " | 141.88 | - | 435 PSI | 1449平方インチ | ¥34,692 | 見積依頼
| |
MF0096249 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | 145 | 145 PSI | 284平方インチ | ¥6,991 | 見積依頼
| |
MF0182856 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | 435 | 435 PSI | 1172平方インチ | ¥17,037 | 見積依頼
| |
MF0201603 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | 284平方インチ | ¥6,991 | 見積依頼
| |
MF0201605 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | 284平方インチ | ¥6,991 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。