MAIN FILTERINC。MF0065866交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン、ブナシール、18.5インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.732 " |
ボトムOD | 3.661 " |
容量 | 68.74 |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 929平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 18.5 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.732 " |
トップOD | 3.661 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062741 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 17.99 | 3.5 " | 5.992 " | - | ¥19,818 | 見積依頼
| |
MF0065832 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ¥11,893 | 見積依頼
| |
MF0308975 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | ¥22,300 | 見積依頼
| |
MF0310798 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 14.48 | 3.5 " | 5.992 " | - | ¥17,315 | 見積依頼
| |
MF0319259 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | ¥22,300 | 見積依頼
| |
MF0320369 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | インサイドアウト | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | ¥11,893 | 見積依頼
| |
MF0323968 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | 外で | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | 454.21 | ¥40,345 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。