MAIN FILTERINC。MF0058957油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、500ミクロン、Vitonシール、9.29インチの高さ
アイテム:CF6WXR
モデル:MF0058957相互参照:D151T500B '
¥21,089 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.071 " |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 500 |
フィルターサイズ | 415平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.29 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 500 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.646 " |
トップOD | 3.071 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060541 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | ¥15,139 | 見積依頼
| |
MF0424630 | 3.898 " | - | 145 PSI | 289平方インチ | 8.42 | 1.595 " | 3.898 " | ¥8,061 | 見積依頼
| |
MF0424632 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 289平方インチ | 8.42 " | 1.595 " | 3.898 " | ¥8,061 | 見積依頼
| |
MF0596893 | 3.071 " | 3045 | 3045 PSI | 415平方インチ | 9.29 " | 1.646 " | 3.071 " | ¥21,089 | 見積依頼
| |
MF0598142 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥15,139 | 見積依頼
| |
MF0599688 | 3.898 " | - | 145 PSI | 289平方インチ | 8.42 | 1.595 " | 3.898 " | ¥8,061 | 見積依頼
| |
MF0605763 | 3.071 " | 3045 | 3045 PSI | 415平方インチ | 9.29 " | 1.646 " | 3.071 " | ¥21,089 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。