MAIN FILTERINC。MF0058457交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン定格、Vitonシール、8.22インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.772 " |
崩壊圧力 | 305 |
クラッキング圧力 | 305 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 156平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 8.22 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 1.772 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | Flow | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058415 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 81平方インチ | 外で | ¥6,030 | 見積依頼
| |
MF0059492 | 1.654 " | 1.654 " | 3.898 " | 3.898 " | - | 145 PSI | - | 外で | ¥16,743 | 見積依頼
| |
MF0059683 | 1.406 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 305 | 305 PSI | 208平方インチ | 外で | ¥17,429 | 見積依頼
| |
MF0059713 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | 305 | 305 PSI | 219平方インチ | 外で | ¥21,098 | 見積依頼
| |
MF0059773 | 2.488 " | - | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | ¥31,616 | 見積依頼
| |
MF0059890 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43平方インチ | 外で | ¥5,464 | 見積依頼
| |
MF0059902 | 0.81 " | - | 1.79 " | 1.79 " | - | 145 PSI | 86平方インチ | 外で | ¥7,962 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。