MAIN FILTERINC。MF0056469油圧フィルター、ガラス、25ミクロン定格、Vitonシール、14.646インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.878 " |
ボトムOD | 5.984 " |
容量 | 39.93 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 445平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 14.646 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 3.78 " |
トップOD | 5.984 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | フィルター評価 | フィルターサイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056465 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 43.54 | 10 | 445平方インチ | 14.646 | ¥29,413 | 見積依頼
| |
MF0056471 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 32.91 | 3 | 445平方インチ | 14.646 | ¥29,413 | 見積依頼
| |
MF0056473 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | 41.67 | - | 445平方インチ | 14.646 " | ¥29,413 | 見積依頼
| |
MF0056475 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 5 | - | 23.465 | ¥44,747 | 見積依頼
| |
MF0056477 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | - | - | 36.496 " | ¥48,221 | 見積依頼
| |
MF0056481 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | 25 | - | 36.496 | ¥48,221 | 見積依頼
| |
MF0056483 | 3.78 " | 3.878 " | 5.984 " | 5.984 " | - | - | - | 36.496 " | ¥48,221 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。