MAIN FILTERINC。MF0056305交換スピンオンフィルター、ガラス、定格10ミクロン、ブナシール、高さ5.31インチ
アイテム:CF6UZH
モデル:MF0056305
¥6,911 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.75 " |
破裂圧力 | 261 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 26 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 5.31 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 3.75 " |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フィルター評価 | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | Flow | 流れ方向 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003957 | スピンオン油圧フィルター | - | - | 3.75 " | - | 外で | 外で | 22 gpm | ¥3,214 | 見積依頼
| |
MF0004615 | スピンオン油圧フィルター | 10 | - | 3.75 " | - | 外で | - | 26 gpm | ¥8,920 | 見積依頼
| |
MF0007089 | スピンオン油圧フィルター | 10 | - | 3.75 " | - | 外で | - | 26 gpm | ¥8,920 | 見積依頼
| |
MF0007107 | スピンオン油圧フィルター | 10 | - | 3.78 " | 472平方インチ | 外で | - | 22 gpm | ¥8,357 | 見積依頼
| |
MF0007108 | スピンオン油圧フィルター | - | - | 3.78 " | 472平方インチ | 外で | 外で | 22 gpm | ¥8,357 | 見積依頼
| |
MF0007109 | スピンオン油圧フィルター | 25 | - | 5.079 " | 743平方インチ | 外で | - | 79 gpm | ¥9,257 | 見積依頼
| |
MF0007110 | スピンオン油圧フィルター | - | - | 5.079 " | 985平方インチ | 外で | 外で | 79 gpm | ¥13,822 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。