MAIN FILTERINC。MF0007744油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、定格3ミクロン、Vitonシール、高さ3.58インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.752 " |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
高さ | 3.58 " |
ミクロン | 3 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.752 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。