SQUARE DQBAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | QBA32100 | 100A | ¥187,031 | |
B | QBA221001 | 100A | ¥98,563 | |
B | QBA221002 | 100A | - | 見積依頼
|
B | QBA221101 | 110A | ¥98,563 | |
A | QBA32110 | 110A | ¥187,031 | |
B | QBA221104 | 110A | ¥96,319 | |
B | QBA221102 | 110A | - | 見積依頼
|
B | QBA221254 | 125A | ¥96,319 | |
B | QBA221252 | 125A | ¥96,319 | |
B | QBA221251 | 125A | ¥96,319 | |
B | QBA221504 | 150A | ¥98,563 | |
B | QBA221502 | 150A | ¥96,319 | |
B | QBA221501 | 150A | ¥96,319 | |
A | QBA32150 | 150A | ¥187,031 | |
B | QBA221751 | 175A | ¥104,536 | |
B | QBA221754 | 175A | ¥104,536 | |
A | QBA32175 | 175A | ¥187,031 | |
B | QBA221752 | 175A | ¥104,536 | |
B | QBA222002 | 200A | - | 見積依頼
|
A | QBA32200 | 200A | ¥187,031 | |
B | QBA222004 | 200A | ¥104,536 | |
B | QBA222001 | 200A | ¥104,536 | |
B | QBA222252 | 225A | ¥104,536 | |
A | QBA32225 | 225A | ¥187,031 | |
B | QBA222254 | 225A | ¥104,536 | |
B | QBA222251 | 225A | ¥104,536 |
QBAシリーズモールドケースサーキットブレーカ
Square D QBA シリーズ サーキット ブレーカは、分電盤やロード センターで使用し、電気回路を短絡や電流過負荷状態から保護するように設計されています。 これらのUL認定デバイスは、取り付けが容易なI-Lineスタイルのプラグイン設計、手間のかからない配線のための負荷側ラグ端子、および時間遅延および瞬間的な電流制限機能を提供する熱磁気トリップを備えています。 100A ~ 225A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの三極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パレットジャッキ
- ドラムカバー
- キャスターアクセサリー
- パレットジャッキアクセサリー
- ペイントスプレーフィルター
- サンディングディスクとベルト
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ハンドトラック
- 減速機
- 水処理
- GROTE コネクタミリタリー
- APPROVED VENDOR レデューサー1-1 / 2インチFnpt
- BRADY プリンター用リボン
- VULCAN HART パネル、アクセス溶接
- UNISTRUT クッションクランプ
- SOUTHWIRE COMPANY クランプメーターキット
- SPEARS VALVES CPVC45度ストリートエルボー
- MAGLINER トレー
- SANITAIRE バッグ
- BROWNING No.80チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチール製シングルスプロケット