MAIN FILTERINC。MF0006039交換油圧フィルター、セルロース、5ミクロン、Vitonシール、7.4インチの高さ
アイテム:CF6QMV
モデル:MF0006039
¥5,232 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.362 " |
容量 | 9.36 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 5 |
フィルターサイズ | 234平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 7.4 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.347 " |
トップOD | 2.362 " |
モデル | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0006035 | 6.26 | 156平方インチ | 5" | 1.346 " | ¥5,044 | 見積依頼
|
MF0264101 | 6.26 | 156平方インチ | 5" | 1.346 " | ¥5,044 | 見積依頼
|
MF0264126 | 9.36 | 234平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | ¥5,232 | 見積依頼
|
MF0366824 | 6.26 | 156平方インチ | 5" | 1.346 " | ¥5,044 | 見積依頼
|
MF0366931 | 9.36 | 234平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | ¥5,232 | 見積依頼
|
MF0397712 | 6.26 | 156平方インチ | 5" | 1.346 " | ¥5,044 | 見積依頼
|
MF0397770 | 9.36 | 234平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | ¥5,232 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。