入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルテストインジケーター |
ベアリングタイプ | 宝石で飾られました |
接点径 | 0.080 " |
接点の長さ | 1 / 2 " |
接点スタイル | 超硬ボール |
ダイヤルカラー | グリーン |
ダイヤルリーディング | 0-15-0 |
サイズダイヤル | 1" |
卒業 | 0.0005 " |
インジケータースタイル | 垂直 |
レンジ | 0〜0.03インチ |
革命あたりの範囲 | 0.0300 " |
リーディング | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。