入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キーホルダー懐中電灯 |
電池含む | はい |
バッテリーの燃焼時間 | 3.5時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 20m |
ボディカラー | ピンク |
本体径 | 0.500 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
直径 | 1 / 4 " |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 20時間 |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 3.25 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 2 LM |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 2 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 2 |
バッテリーの数 | 1 |
ピークビーム強度 | 97cd |
交換ランプ | はい |
高い設定での実行時間 | 3.5時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | 回転ヘッド |
水の浸透度 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディカラー | ランプ寿命 | 光出力 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3A756K | ブラック | 36K時間 | 200 CP | ツイスト | ¥374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。