アイテム価格 | ボトル入り飲料水台車 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | シルバー |
終了 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | シングルグリップ |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 12 " |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 55 " |
全幅 | 22 " |
UPC | 675706001554 |
ホイールベアリング | 準精密 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。