MAG-MATE PNL5000 リフティングマグネット 5000 ポンド容量 全長 16-1/2 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフティングマグネット |
保釈口の高さ | 6" |
保釈開口幅 | 4-3 / 4」 |
脚注 | 最大クリーンな研磨鋼に基づき、材料の厚さとサイズに依存する定格容量 |
ハンドルの長さ | 16.75 " |
磁石の高さ | 8.375 " |
磁石の長さ | 14.875 " |
マグネット素材 | ネオジウム |
磁石の幅 | 9.25 " |
最大耐熱温度 | 180度F |
最大定格フラット容量 | 5000ポンド |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
全幅 | 9.25 " |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | 磁石の高さ | 磁石の長さ | 磁石の幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | ¥120,753 | ||
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | - | 見積依頼
| |
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | ¥223,399 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | ¥254,657 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | ¥395,466 | ||
PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | ¥58,050 | ||
PNL0800 | 6.875 " | 3.875 " | 6.375 " | 3.625 " | 8.88 " | 7.875 " | 3.625 " | ¥155,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。