MAG-MATE PNL0800 リフティングマグネット 耐荷重 800 ポンド 全長 7-7/8 インチ
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
アイテム価格 | リフティングマグネット |
保釈口の高さ | 2-3 / 8」 |
保釈開口幅 | 1-3 / 4」 |
脚注 | 最大クリーンな研磨鋼に基づき、材料の厚さとサイズに依存する定格容量 |
ハンドルの長さ | 6.875 " |
磁石の高さ | 3.875 " |
磁石の長さ | 6.375 " |
マグネット素材 | ネオジウム |
磁石の幅 | 3.625 " |
最大耐熱温度 | 180度F |
最大定格フラット容量 | 800ポンド |
全体の高さ | 8.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.875 " |
全幅 | 3.625 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
A. このリフティング マグネットには、RFID (無線周波数識別) チップが組み込まれており、個々のマグネットを識別するために使用され、過去に実施されたメンテナンスおよび/またはスケジュールされた校正の記録された文書が特徴です。
A. 設計係数は、実際の作業応力または意図した安全荷重に対する材料または機器の最終的な破損強度の比率として定義されます。
A. ハンドルを引いてロックピンを解除し、ハンドルを希望の位置まで回転させて荷物を持ち上げ/解放します。
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | 磁石の高さ | 磁石の長さ | 磁石の幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | ¥140,672 | ||
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | ¥181,706 | ||
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | ¥230,768 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | ¥276,451 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | ¥428,342 | ||
PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | ¥67,626 | ||
PNL1600 | 6.75 " | 4.75 " | 9.125 " | 4.875 " | 8.88 " | 10.75 " | 4.875 " | ¥302,672 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。