MAG-MATE リフティング マグネット
形式 | モデル | ハンドルの長さ | 磁石の高さ | 磁石の長さ | 磁石の幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | ¥58,050 | |
A | PNL1600 | 6.75 " | 4.75 " | 9.125 " | 4.875 " | 8.88 " | 10.75 " | 4.875 " | ¥291,983 | |
A | PNL0800 | 6.875 " | 3.875 " | 6.375 " | 3.625 " | 8.88 " | 7.875 " | 3.625 " | ¥155,590 | |
B | PNL2500 | 10.125 " | 6.5 " | 10.625 " | 7.125 " | 8.88 " | 12.625 " | 7.125 " | ¥402,851 | |
C | BL0400 | 12 " | 1.625 " | 3.375 " | 4.5 " | 5.5 " | 7.5 " | 6.5 " | ¥94,579 | |
D | BL1500 | 12 " | 1.625 " | 10.75 " | 4.5 " | 5.5 " | 14.5 " | 6.5 " | ¥169,774 | |
E | BL1000 | 12 " | 1.625 " | 6.5 " | 4.5 " | 5.5 " | 11 " | 6.5 " | ¥135,749 | |
F | CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | ¥223,399 | |
G | CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | ¥120,753 | |
G | CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | - | 見積依頼
|
G | CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | ¥254,657 | |
G | CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | ¥395,466 | |
B | PNL5000 | 16.75 " | 8.375 " | 14.875 " | 9.25 " | 18 " | 16.5 " | 9.25 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- IDカードプリンターアクセサリー
- ワイヤレスコールボックス
- 超音波流量計
- 鉄筋ロケーター
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 締め具
- 潤滑剤
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- APPROVED VENDOR シングルリングツールホルダー
- DELTA LOCK 交換可能なコアドロワーデッドラッチ
- MONROE PMP プルハンドルありネジ抜き穴
- STRANCO INC DWRシリーズ、ダイカット番号ラベル
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、9 / 16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ねじ山付きエンド、FKM
- WALDMANN リニア工作機械用ライト
- DAYTON Oリングキット
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機