MAG-MATE PNL2500 リフティングマグネット 2500 ポンド容量 全長 12-5/8 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフティングマグネット |
保釈口の高さ | 4-3 / 4」 |
保釈開口幅 | 3-3 / 4」 |
脚注 | 最大クリーンな研磨鋼に基づき、材料の厚さとサイズに依存する定格容量 |
ハンドルの長さ | 10.125 " |
磁石の高さ | 6.5 " |
磁石の長さ | 10.625 " |
マグネット素材 | ネオジウム |
磁石の幅 | 7.125 " |
最大耐熱温度 | 180度F |
最大定格フラット容量 | 2500ポンド |
全体の高さ | 8.88 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.625 " |
全幅 | 7.125 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドルの長さ | 磁石の高さ | 磁石の長さ | 磁石の幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL0400 | 16 " | 2.5 " | 4" | 6.5 " | 6.75 " | 7.75 " | 7.25 " | ¥140,672 | ||
CL1000 | 16 " | 2.5 " | 7" | 6.5 " | 6.75 " | 10.75 " | 7.25 " | ¥181,706 | ||
CL1500 | 16 " | 2.5 " | 10.5 " | 6.5 " | 6.75 " | 14.75 " | 7.25 " | ¥230,768 | ||
CL2200 | 16 " | 2.5 " | 11.25 " | 9.75 " | 7" | 15 " | 10.5 " | ¥276,451 | ||
CL3000 | 16 " | 2.5 " | 15.25 " | 9.75 " | 7" | 19.25 " | 10.5 " | ¥428,342 | ||
PNL0250 | 5.875 " | 2.625 " | 3.625 " | 2.625 " | 6.625 " | 5" | 2.625 " | ¥67,626 | ||
PNL0800 | 6.875 " | 3.875 " | 6.375 " | 3.625 " | 8.88 " | 7.875 " | 3.625 " | ¥169,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。