MACROMATIC TD-83122-41 タイムディレイリレー、1-1023秒、120V AC/DC、10A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
入力電圧 | 120V AC / DC |
出力電流 | 10A |
タイミング範囲 | 1〜1,023秒 |
モデル | 入力電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|
TD-80221-40 | 240 VAC | ¥22,164 | 見積依頼
|
TD-80221-41 | 240 VAC | ¥22,164 | 見積依頼
|
TD-80221-42 | 240 VAC | ¥22,164 | 見積依頼
|
TD-80221-43 | 240 VAC | ¥22,164 | 見積依頼
|
TD-80221-44 | 240 VAC | ¥22,164 | 見積依頼
|
TD-80222-40 | 120V AC / DC | ¥20,542 | 見積依頼
|
TD-80222-41 | 120V AC / DC | ¥20,542 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。