M. K. MORSE ZWEG360C46MATPR-15' 4" バンドソーブレード 長さ 15 フィート 4 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | マトリックスII |
長さ | 15 '4」 |
材料 | バイメタル |
インチあたりの歯 | 4/6 |
厚さ | 0.042 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 64.26 |
船の長さ(cm) | 64.26 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEDR14MAT-13 '3 " | 13 '3」 | 14 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥10,015 | |
ZWEG083C46MATPR-10' 1-3/4" | 10 '1-3 / 4 " | 4/6 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥9,167 | |
ZWEG083C58MAT-10' 1-3/4" | 10 '1-3 / 4 " | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥9,167 | |
ZWEG083C610MAT-10' 1-3/4" | 10 '1-3 / 4 " | 6/10 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥9,167 | |
ZWEG083C58MAT-12 '6 " | 12 '6」 | 5/8 | 0.035 " | 変数 | 1" | ¥10,939 | |
ZWEDC1014MAT-4' 8-5/8" | 4 '8-5 / 8 " | 10/14 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥4,434 | |
ZWEDC812MAT-4' 8-5/8" | 4 '8-5 / 8 " | 8/12 | 0.025 " | 変数 | 1 / 2 " | ¥4,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。