入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドソーブレード |
グレード | フレックスバック |
長さ | 5 '8」 |
材料 | 炭素鋼 |
インチあたりの歯 | 14 |
厚さ | 0.025 " |
歯のタイプ | レーカー |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | グレード | 長さ | 材料 | インチあたりの歯 | 厚さ | 歯のタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHEDR10-100 ' | フレックスバック | 100ft。 | 炭素鋼 | 10 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥28,687 | |
ZHEDR14-100 ' | フレックスバック | 100ft。 | 炭素鋼 | 14 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥28,687 | |
ZHEFR10-10 ' | フレックスバック | 10ft。 | 炭素鋼 | 10 | 0.032 " | レーカー | 3 / 4 " | ¥5,816 | |
ZHEDH06-11' | フレックスバック | 11ft。 | 炭素鋼 | 6 | 0.025 " | フック | 1 / 2 " | ¥5,306 | |
ZHEDR06 -11' | フレックスバック | 11ft。 | 炭素鋼 | 6 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥5,306 | |
ZHEDR10 -11' | フレックスバック | 11ft。 | 炭素鋼 | 10 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥5,306 | |
ZHEDR14 -11' | フレックスバック | 11ft。 | 炭素鋼 | 14 | 0.025 " | レーカー | 1 / 2 " | ¥5,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。