入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアンドループサンディングディスク |
研磨材 | すな |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | 面ファスナー |
バッキングウェイト | C |
色 | ブラウン |
ディスク径 | 10 " |
グレード | 非常に細かい |
グリット | 60 |
真空穴の設計 | 8穴 |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8466925090 |
モデル | ディスク径 | グリット | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SD-7231A-80 | 9" | 80 | ¥8,791 | |
SD-7231A-120 | 10 " | 120 | ¥8,791 | |
SD-7231A-150 | 10 " | 150 | ¥8,791 | |
SD-7231A-180 | 10 " | 180 | ¥8,791 | |
SD-7231A-240 | 9" | 240 | ¥8,791 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。