入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コレットチャック |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 容量 | コレットシリーズ | 直径 | 投影 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3007-0016-2.36 | 0.0190 "0.406" | ER16 | 1.26 " | 2.36 " | BT30 | ¥42,551 | |
B3007-0020-2.50 | 0.0390 "0.511" | ER20 | 1.38 " | 2.5 " | BT30 | ¥46,928 | |
B3007-0500-2.00 | 0.1250 "0.500" | 100TG | 2.5 " | 3.94 " | BT30 | ¥73,686 | |
B3007-0750-2.50 | 0.0470 "0.750" | ER8 | 0.47 " | 4" | BT30 | ¥38,439 | |
B3007-1000-3.94 | 0.0470 "1.000" | ER11 | 0.75 " | 4" | BT30 | ¥38,468 | |
B3017-0020-4.00 | 0.0390 "0.511" | ER20 | 1.38 " | 4" | BT30 | ¥53,526 | |
B3027-0016-5.00 | 0.0190 "0.406" | ER16 | 1.26 " | 5" | BT30 | ¥47,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。