LUXO 18945LG 拡大鏡ライト 6.75x 4.5 インチ LED グレー 2.25x
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
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム長さ | 45 " |
ベース(Base) | エッジクランプ |
色 | ライトグレー |
コードコンダクター | 2 |
コード長 | 6ft。 |
ジオプター | 5 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 6.75 "×4.50」 |
倍率 | 2.25 |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
タイプ | 長方形の |
出力 | 6W |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 47.63 |
HSコード | 9013802000 |
原産国 | NO |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。