入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サニタリー温度トランスミッター |
電気的接続 | ターミナルボード |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
取り付け | トライクランプ |
出力 | 4〜20mA |
必要な電力 | 8から30 VDCへ |
プローブ長 | 12 " |
プロセス接続 | 1 / 2 "NPT |
反応時間 | 500ミリ秒。 |
センサータイプ | RTD |
温度正確さ | +/- 0.2% |
温度。 範囲 | 0〜650度F |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|
LSTT-4220-C-1-1/2-350F | 0〜350度F | ¥134,476 | |
LSTT-4220-C2-350F | 0〜350度F | ¥134,476 | |
LSTT-4220-C1.5-100 | 0〜100度F | ¥132,651 | |
LSTT-4220-C1.5-200 | 0〜200度F | ¥132,651 | |
LSTT-4220-C1.5-500 | 0〜500度F | ¥132,651 | |
LSTT-4220-C1.5-800 | 0〜800度F | ¥132,651 | |
LSTT-4220-C1.5-1 | 0〜1000度F | ¥132,651 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。