入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 牛乳低温殺菌試験システムプローブ |
高さ | 2.25 " |
長さ | 7" |
桁数 | 0 |
温度。 範囲 | -20度から120度F |
タイプ | ミルクテスタープローブ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.38 |
HSコード | 9032896060 |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 桁数 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTC-4000 | 1.5 " | 牛乳の低温殺菌試験システム | 10 " | 3.5 | ミルクテスター | 5.25 " | ¥431,732 | ||
2DCF1.5M-開始 | 2.25 " | 牛乳低温殺菌試験システムプローブ | 7" | - | ミルクテスタープローブ | 3" | ¥67,598 | ||
2DCF1.5M-停止 | 2.25 " | 牛乳低温殺菌試験システムプローブ | 7" | - | ミルクテスタープローブ | 3" | ¥67,598 | ||
2DCF2M-開始 | 2.25 " | 牛乳低温殺菌試験システムプローブ | 7" | - | ミルクテスタープローブ | 3" | ¥74,719 | ||
2DCF2M-停止 | 2.25 " | 牛乳低温殺菌試験システムプローブ | 7" | - | ミルクテスタープローブ | 3" | ¥74,719 | ||
2DCF2.5M-停止 | 2.25 " | 牛乳低温殺菌試験システムプローブ | 7" | - | ミルクテスタープローブ | 3" | ¥78,274 | ||
MTC-ケース | 8" | 牛乳低温殺菌試験システムケース | 20 " | - | ミルクテスターケース | 14 " | ¥47,206 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。