入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 3 / 4 " |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 41 |
ランプ指定 | 6S6 |
ランプ径 | 3 / 4 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | S6 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ルーメン | 41 |
最大全体の長さ | 1.875 " |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
三方向 | いいえ |
電圧 | 145 |
出力 | 6 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 電圧 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 出力 | 基底型 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RZT4 | 32 | 59 " | 1500時間 | 6 | 燭台ネジ(E12) | 50 | 6S6 / BB | 50 | ¥824 | ||
4rzu2. | 75 | 59 " | 1500時間 | 6 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 45 | 6S6DC | 45 | ¥856 | ||
4rzu6. | 130 | 59 " | 1500時間 | 6 | 燭台ネジ(E12) | 41 | 6S6 | 41 | ¥386 | ||
4RZW2 | 130 | 38.625 " | 3000時間 | 3 | 燭台ネジ(E12) | 11 | 3S6 / 5 | 11 | ¥852 | ||
4RZW4 | 155 | 59 " | 1500時間 | 6 | 燭台ネジ(E12) | 41 | 6S6 | 41 | ¥637 | ||
4RZW5 | 120 | 59 " | 1500時間 | 6 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 41 | 6S6DC | 41 | ¥363 | ||
4RZW6 | 130 | 59 " | 1500時間 | 6 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | 41 | 6S6DC | 41 | ¥380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。