入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中程度のフラッドライト |
深さ | 6.75 " |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 5" |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | 石英ハロゲン |
配光 | 広い |
取り付け | 1/2 "NPT、壁取り付け、調整可能な取り付けアームには、固定具を所定の位置に固定するための鋸歯状の歯が含まれています45度スイベル |
ソケットタイプ | スプリング式バヨネットベース、凹型 |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | ランプの種類 | 取り付け | ソケットタイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HNG2 | 7-1 / 16」 | 9.25 " | メタルハライド | 1/2 "NPSスイベルはすべての標準Jボックスに適合 | M | 120 / 208 / 240 / 277V | 13.75 " | ¥51,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。