LUMAPRO 3HNG2 投光器 120-277 パルススタート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中程度のフラッドライト |
深さ | 7-1 / 16」 |
フィクスチャワット数 | 150 |
高さ | 9.25 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | メタルハライド |
配光 | 広い |
最小開始温度 | -20度F |
取り付け | 1/2 "NPSスイベルはすべての標準Jボックスに適合 |
ソケットタイプ | M |
推奨ランプ商品番号 | 1E690 |
電圧 | 120 / 208 / 240 / 277V |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | ランプの種類 | 取り付け | ソケットタイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3RB19 | 6.75 " | 5" | 石英ハロゲン | 1/2 "NPT、壁取り付け、調整可能な取り付けアームには、固定具を所定の位置に固定するための鋸歯状の歯が含まれています45度スイベル | スプリング式バヨネットベース、凹型 | 120V | 5" | ¥4,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。