入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ |
アンプ | 10mA |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 53 / 64 " |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | LED製品 |
色温度 | 500 Nmで |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 9 |
ランプ径 | 0.83 " |
ランプ形状 | T6 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | 暖かい白 |
ルーメン | 9 |
最大全体の長さ | 2.1 " |
全体的なランプ形状 | T |
三方向 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 1.2 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8541402000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。