入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ |
アンプ | 15mA |
平均電球寿命 | 20,000時間 |
平均寿命 | 20,000時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 53 / 64 " |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | LED製品 |
色温度 | 625 Nmで |
調光可能/調光不可 | 非調光 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 4 |
ランプ径 | 0.83 " |
ランプ形状 | T6 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ライトの色 | レッド |
ルーメン | 4 |
最大全体の長さ | 2.1 " |
全体的なランプ形状 | T |
三方向 | いいえ |
電圧 | 24 |
出力 | .36 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 5.49 |
船の長さ(cm) | 3.58 |
船幅(cm) | 3.58 |
HSコード | 8541402000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。