入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
アーム長さ | 24 " |
色 | クローム/ブラック |
コードコンダクター | 3 |
コード長 | 8ft。 |
ランプの種類 | 白熱 |
装着タイプ | Lブラケット |
全体的なリーチ | 24 " |
推奨ランプ商品番号 | 2CUX1 |
タイプ | グースネック |
電圧 | 120 |
出力 | 60 |
船の重量(kg) | 1.39 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 9405206020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。