入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蛍光ハイベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 240W |
高さ | 4.5 " |
ハウジング仕上げ | ホワイトパウダーペイント |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | F54T5HO |
ランプワット | 54W |
長さ | 48 " |
配光 | 狭い |
取り付け | 天井または吊り下げ |
取り付け高さ | 20〜40フィート |
リフレクタータイプ | ミロ絞り |
推奨ランプ商品番号 | 4XMJ7 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 13.625 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 配光 | リフレクタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2NAZ1 | 広い | ホワイトアパーチャ | ¥66,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。