LUMAPRO 2NAZ1 蛍光灯器具 ハイベイ F54t5ho
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 蛍光ハイベイフィクスチャ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から104度F |
バラスト量 | 1 |
バラストタイプ | エレクトロニック |
フィクスチャワット数 | 240W |
高さ | 4.5 " |
ハウジング仕上げ | ホワイトパウダーペイント |
住宅資材 | 鋼 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプ数量 | 4 |
ランプの種類 | F54T5HO |
ランプワット | 54W |
長さ | 48 " |
配光 | 広い |
取り付け | 天井または吊り下げ |
取り付け高さ | 20〜40フィート |
リフレクタータイプ | ホワイトアパーチャ |
推奨ランプ商品番号 | 4XMJ7 |
電圧 | 120から277Vへ |
幅(Width) | 13.625 " |
船の重量(kg) | 7 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 135.89 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 配光 | リフレクタータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2NAX8 | 狭い | ミロ絞り | ¥66,476 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。