アイテム価格 | ランプホルダーキット付きワイヤレスモーションセンサー |
カバレッジ | 7700平方フィート |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ポリカーボネートセンサー搭載メタルヘッド |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | 石英ハロゲン |
マックス 負荷 | 300W |
センサータイプ | パッシブ赤外線モーションセンサー |
視角 | 180度 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。