EATON Danfoss FAR1-16 シリーズ フローコントロールバルブ
Eaton Danfoss FAR-16 シリーズ流量制御バルブは、ゴミ運搬業者、水処理プラント、収穫機、石油およびガスのパイプライン、化学処理産業で差圧を測定し、流体の流れを調整するために使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 02-181991 | ¥80,767 | 見積依頼
|
A | 02-183443 | ¥88,532 | 見積依頼
|
B | 305AA00215A | ¥144,078 | 見積依頼
|
C | 02-199172 | ¥91,912 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのバルブ内の流体は、1 つの位置でポート 2 と 3 とポート 4 と XNUMX の間を直接流れます。
- 次に、オペレーターを 1 度回転させることにより、流れはポート 4 と 3 の間、およびポート 2 と 90 の間で方向付けられます。
- クロスオーバー移行中、ポート 2 と 4 はブロックされますが、ポート 1 と 3 は接続されます。
特徴
- これらのねじ込み式カートリッジ バルブは、ISO 清浄度コード 18/16/13 ミクロンに準拠し、汚染物を除去します。
- 水や油に強いBuna-Nシールを採用しています。
- これらの流量制御バルブは、自由逆流に対して圧力補償されています。
- 紫外線や極端な温度に耐えるアルミニウム製ハウジングを備えています。
対応アクセサリー
- Eaton 889632 スペアパーツ シール キット: このシール キットには、方向制御バルブの損傷または摩耗したシールを交換するための Buna-N シールが含まれています。
よくある質問
これらの流量制御バルブの温度定格はどれくらいですか?
-40〜120℃。
これらの流量制御バルブと互換性のある流体はどれですか?
MIL-H-5606、SAE 10、および SAE 20 規格に準拠した汎用流体は、イートン ダンフォス FAR1-16 シリーズ流量制御バルブと互換性があります。
この流量調整弁の流量範囲はどのくらいですか?
30.3~113.6リットル/分
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニードルスケーラー
- サインポスト
- ガス検知器・充電器
- ステアリングバーとターニングバー
- パネル切断スイッチ
- 冷却ファンとアクセサリ
- ガス検知
- 自動車のクリーニング/外観
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- DAYTON コンバーチブルハンドトラック
- CHICAGO PNEUMATIC 1/2 "エアインパクトレンチ
- NUPLA ハンマーチップ直径2インチ
- GTO スイングゲートオペレーター
- RULAND MANUFACTURING XNUMXビームフレキシブルカップリング、セットスクリュースタイル
- BUSSMANN ACLシリーズ自動車用ヒューズ
- Cementex USA Metric Flush Connect 絶縁ソケット、12 ポイント、3/8 インチ角ドライブ
- TSUBAKI スプリットテーパー溶接ハブ
- TSUBAKI QDブッシュ Fタイプ
- BROWNING SSPS 100 シリーズ軽量型打ち鋼ピロー ブロック取り付け玉軸受