入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エリア/セキュリティ照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -22度から120度F |
高さ | 10.5 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 50 |
長さ | 9.75 " |
レンズの種類 | アクリル |
配光 | タイプV |
取り付け | 壁 |
リフレクター素材 | アルミ |
ソケットタイプ | モーグル |
推奨ランプ商品番号 | 1F398 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 4.16 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | ランプワット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LBL6 | 17 " | 100 | 15.5 " | 13 " | ¥57,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。