LUMAPRO 2LBL6 セキュリティ/エリア照明 Mh ワット 100
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エリア/セキュリティ照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -22度から120度F |
高さ | 17 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 100 |
長さ | 15.5 " |
レンズの種類 | アクリル |
配光 | タイプV |
取り付け | 壁 |
リフレクター素材 | アルミ |
ソケットタイプ | モーグル |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 7.85 |
船高(cm) | 43.94 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | ランプワット | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LBL7 | 10.5 " | 50 | 9.75 " | 8.25 " | ¥6,211 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。