入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | 直角プリフォーカス(HB3) |
電球径 | 1 / 2 " |
電球ハウジング | ガラス |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 817 |
ランプ径 | 0.5 " |
ランプ形状 | T4 |
ランプの種類 | ミニチュア-T |
ルーメン | 817 |
最大全体の長さ | 2.17 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 9145 |
電圧 | 12 |
出力 | 45 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 貿易番号 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | ルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMY5 | 9008 | - | 200/600時間 | 60/55 | P26.4T | 5070 / 4300mA | 21,369/13,827 | - | ¥5,692 | ||
2FNC6 | H11-55 | - | 600時間 | 55 | PGJ19-2 | 4170mA | 1350 | - | ¥3,714 | ||
2FNC7 | H11-55LL | - | 1000時間 | 55 | PGJ19-2 | - | 1350 | - | ¥5,599 | ||
2FND8 | H8-35 | 350時間 | 350時間 | 35 | PGJ19-1 | - | 730 | 730 | ¥3,595 | ||
2FND9 | H9-65 | 200時間 | 200時間 | 65 | PGJ19-5 | - | 2000 | 2000 | ¥4,063 | ||
2FNE1 | H9-65LL | 300時間 | 500時間 | 65 | PGJ19-5 | - | 2000 | 2000 | ¥3,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。