入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 700時間 |
平均寿命 | 700時間 |
基底型 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) |
電球径 | 19 / 32 " |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 1040mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 189 |
ランプ径 | 0.6 " |
ランプ形状 | S8 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ライトの色 | クリア |
ルーメン | 189 |
最大全体の長さ | 2" |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
貿易番号 | 94 |
電圧 | 12.8 |
出力 | 13.3 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ルーメン | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 電圧 | 出力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A783 | - | 150/1500時間 | 150/1500時間 | 2" | インジケータ | 7528-10XNUMXPK | 12/12 | 12/5 | 10 | ¥2,968 | ||
12A785 | - | 150時間 | 150時間 | 2.1 " | インジケータ | 7511-10XNUMXPK | 24 | 21 | 10 | ¥3,995 | ||
21U497 | - | 800/10,000時間 | 800/10,000時間 | 2.09 " | 自動車 | 3457LL | 12.8 | 28.2 | 2 | ¥2,035 | ||
21U529 | - | 700時間 | 700の時間。 | 2" | 自動車 | 93 | 12.8 | 13 | 1 | ¥295 | ||
21U530 | - | 700時間 | 700時間 | 2" | 自動車 | 94 | 12.8 | 13 | 1 | ¥410 | ||
21U657 | - | 4000/10,000時間 | 4000/10000時間 | 2.09 " | 自動車 | 4157LL | 12.8 | 8 | 2 | ¥2,422 | ||
2EKW7 | 14 | 3600/10,000時間 | 3600/10,000時間 | 2.09 " | 一般的用途 | 4157LL | 12.8 | 29/8 | 10 | ¥8,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。