入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 300時間 |
平均寿命 | 300時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) |
電球ハウジング | ガラス |
現在の描画 | 510mA |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
初期ルーメン | 189 |
ランプ形状 | S8 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ルーメン | 189 |
最大全体の長さ | 2" |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 航空機 |
貿易番号 | 305 |
電圧 | 28 |
出力 | 14 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8539228060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | プライマリアプリケーション | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 貿易番号 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | 初期ルーメン | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U550 | 航空機 | 300時間 | 300時間 | 305 | 14 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | - | 1 | ¥607 | ||
21U551 | 航空機 | 300時間 | 300時間 | 306 | 14 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | - | - | 1 | ¥692 | ||
21U552 | 航空機 | 300時間 | 300時間 | 307 | 19 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | - | 1 | ¥493 | ||
21U553 | 航空機 | 300時間 | 300時間 | 308 | 18.8 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | - | - | 1 | ¥461 | ||
21U616 | 自動車 | 1000時間 | 1000時間 | 1591 | 17 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | - | 1 | ¥665 | ||
21U619 | 自動車 | 500時間 | 500時間 | 1638 | 28.6 | ダブルコンタクトバヨネット(BA15d) | - | - | 1 | ¥818 | ||
21U620 | 航空機 | 400/1000時間 | 400/1000時間 | 1662 | 9.5 | ダブルコンタクトインデックス(BA15d) | - | - | 1 | ¥909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。