入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールパック |
周りの派遣社員。 範囲 | -22度から122度F |
高さ | 11.875 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 100 |
長さ | 8.375 " |
レンズの種類 | ガラス |
取り付け | 壁またはジャンクションボックスに直接 |
リフレクター素材 | アルミ |
ソケットタイプ | M |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 8.625 " |
船の重量(kg) | 3.67 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ソケットタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 高さ | 推奨ランプ商品番号 | 電圧 | 幅(Width) | ハウジング仕上げ | ランプの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Y142 | M | -22度から122度F | 11 " | - | 120 | 9" | ブロンズ | 高圧ナトリウム | ¥29,922 | ||
23Y144 | M | -22度から122度F | 11.875 " | - | 120 | 8.625 " | ブロンズ | メタルハライド | ¥30,568 | ||
23Y145 | M | -22度から122度F | 11 " | 1E690 | 120 / 277 | 9" | ブロンズ | メタルハライド | ¥39,639 | ||
4GWG7 | M | -22度から104度F | 9.25 " | - | 120 / 277 | 11.5 " | 建築用ブロンズパウダーコート | メタルハライド | ¥39,567 | ||
4GWG9 | M | -22度から95度F | 9.25 " | 1E690 | 120 / 277 | 11.5 " | 建築用ブロンズパウダーコート | メタルハライド | ¥42,914 | ||
4GWH2 | モーグル | -22度から86度F | 9.25 " | 3APK4 | 120 / 277 | 17.25 " | 建築用ブロンズパウダーコート | メタルハライド | ¥78,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。