LUMAPRO 23Y142 ウォール パック HPS 120v 150w
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールパック |
周りの派遣社員。 範囲 | -22度から122度F |
高さ | 11 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 150 |
長さ | 14.25 " |
レンズの種類 | ガラス |
取り付け | 壁またはジャンクションボックスに直接 |
リフレクター素材 | アルミ |
ソケットタイプ | M |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 5.2 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ソケットタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 高さ | 推奨ランプ商品番号 | 電圧 | 幅(Width) | ハウジング仕上げ | ランプの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23Y141 | M | -22度から122度F | 11.875 " | - | 120 | 8.625 " | ブロンズ | 高圧ナトリウム | ¥28,455 | ||
23Y144 | M | -22度から122度F | 11.875 " | - | 120 | 8.625 " | ブロンズ | メタルハライド | ¥32,521 | ||
23Y145 | M | -22度から122度F | 11 " | 1E690 | 120 / 277 | 9" | ブロンズ | メタルハライド | ¥42,172 | ||
4GWG7 | M | -22度から104度F | 9.25 " | - | 120 / 277 | 11.5 " | 建築用ブロンズパウダーコート | メタルハライド | ¥42,096 | ||
4GWG9 | M | -22度から95度F | 9.25 " | 1E690 | 120 / 277 | 11.5 " | 建築用ブロンズパウダーコート | メタルハライド | ¥42,914 | ||
4GWH2 | モーグル | -22度から86度F | 9.25 " | 3APK4 | 120 / 277 | 17.25 " | 建築用ブロンズパウダーコート | メタルハライド | ¥75,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。