アイテム価格 | 水ノズル |
色 | 金属 |
接続 | Ght |
構造 | 真鍮ステム/スチール外装 |
設計 | ピストルグリップ |
フロー制御 | トリガー |
注ぐ速さ | 2.5〜5.0 gpm |
マックス。 圧力 | 60のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。