LUMAPRO 1XUF7 Hid バラスト キット Hps 400w
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラストキット |
ANSIコード | S51 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | コアとコイル |
高さ | 4.25 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 / 208 / 240 / 277 |
入力ワット | 453 |
絶縁クラス | H |
ランプの種類 | 高圧ナトリウム |
ランプワット | 400 |
長さ | 4.75 " |
最小開始温度 | -40度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 3.8 |
208Vでの動作電流 | 2.2 |
240Vでの動作電流 | 1.9 |
277Vでの動作電流 | 1.6 |
熱保護 | いいえ |
幅(Width) | 3 3 / 5 " |
船の重量(kg) | 6.5 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | ANSIコード | バラストタイプ | 最小開始温度 | 幅(Width) | 高さ | 入力電圧 | 入力ワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XUD6 | 3 15 / 16 " | M98 | パルススタート | -20度F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 85 | ¥26,350 | |
1XUD7 | 3 15 / 16 " | M90 | パルススタート | -20度F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 120 | ¥5,877 | |
1XUD8 | 3 15 / 16 " | M57 | プローブ開始 | -20度F | 2 4 / 5 " | 2 13 / 16 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 207 | ¥19,794 | |
1XUD9 | 3 15 / 16 " | M57 | プローブ開始 | -20度F | 3 7 / 10 " | 2 13 / 16 " | 120/208/240/277/480 | 205 | ¥26,139 | |
1XUE1 | 4.75 " | M58 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 295 | ¥7,303 | |
1XUE2 | 4.75 " | M58 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120/208/240/277/480 | 289 | ¥29,728 | |
1XUE3 | 4.75 " | M59 | プローブ開始 | -20度F | 3 1 / 10 " | 4.25 " | 120 / 208 / 240 / 277 | 458 | ¥9,133 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。